Références
Prevost :PPS1 CI20
Rubix :0334-8192655
Fabricant :PPS1 CI20
EAN :3660058304733
Détails articles : COLLIER POUR TUBE D.EXT.=20
100 % aluminium
-La gamme de réseaux d’air comprimé PREVOST PIPING SYSTEM 100 % aluminium, comprend des
tubes et des raccords, compacts, légers et résistants.
Ils s’installent facilement et rapidement pour une mise en pression immédiate.
-La tenue du tube dans le raccord est assurée par le système : "PPS Grip Concept".
Le PPS Grip Concept repose sur une bague en acier inox dont les griffes pénètrent dans l’aluminium.
L’étanchéité est obtenue par un nouveau joint profilé, lubrifié, avec un design et des caractéristiques optimisés.
Elle reste parfaite même dans les conditions les plus sévères.
-La gamme de réseaux d’air comprimé PREVOST PIPING SYSTEM 100 % aluminium, comprend des
tubes et des raccords, compacts, légers et résistants.
Ils s’installent facilement et rapidement pour une mise en pression immédiate.
-La tenue du tube dans le raccord est assurée par le système : "PPS Grip Concept".
Le PPS Grip Concept repose sur une bague en acier inox dont les griffes pénètrent dans l’aluminium.
L’étanchéité est obtenue par un nouveau joint profilé, lubrifié, avec un design et des caractéristiques optimisés.
Elle reste parfaite même dans les conditions les plus sévères.
Informations techniques
Attributs
| Type | pps1 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 € HT
/ 5 unités
11,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h