Collier de serrage Prevost PBS12 3244
Collier à vis standard à bande pleine de 12mm
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :PBS12 3244
Rubix :0334-8003767
Fabricant :PBS12 3244
EAN :3660058019224

Détails articles : COLLIER VIS STD BANDE 12 32-44 ACIER CARBONE UE25
Gamme : ABA PBS. Bande matricée. Bords relevés. Résistance aux chocs. Serrage très important. Acier carbone haute qualité.
Applications
Gamme : ABA PBS. Bande matricée. Bords relevés. Résistance aux chocs. Serrage très important. Acier carbone haute qualité.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier à vis |
|---|---|
| Diamètre serrage | 32 mm |
| Plage de serrage, minimum | 32 mm |
| Plage de serrage, maximum | 44 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,95 € HT
/ 25 unités
86,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
