Collier de serrage Serflex ZTOE130BC10
Collier à Tourillons W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ZTOE130BC10
Rubix :0445-8013535
Fabricant :ZTOE130BC10
EAN :3346080217950

Documents
Détails articles : COLLIER TO.ACIER-W1 L.25 122-130 UE BC10
Collier très résistant idéal pour assembler des tuyaux épais soumis à de fortes contraintes de traction. Il est doté d' une force de serrage élevée. En acier galvanisé W1.
Points forts
Vis à six pans spéciale avec petite douille d'écartement intégrée. Pattes renforcées pour absorber des couples plus élevés, bande robuste avec bords arrondis pour la prévention des blessures et de l'endommagement du tuyau.
Applications
Collier très résistant idéal pour l'assemblage de tuyaux épais soumis à de fortes contraintes.
Informations techniques
Attributs
| Type | a tourillons |
|---|---|
| Diamètre serrage | 130 mm |
| Plage de serrage, minimum | 122 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,85 € HT
/ 10 unités
64,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h