Collier de serrage Spartex 734595

Collier à bande pleine en acier zingué - W1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :734595
Rubix :C600-8098022
EAN :3660338012990
COLLIER W1 60/80 9 BANDE PLEINE ACIER ZINGUE

Résumé technique

Typebande pleine
Diamètre serrage80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER W1 60/80 9 BANDE PLEINE ACIER ZINGUE


Norme : DIN 3017.1

Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande en acier zingué
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques

Informations techniques


Attributs
Typebande pleine
Diamètre serrage80 mm
Plage de serrage, minimum60 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum80 mm
Largeur9 mm
Matièreacier w1
102,24 € HT
/ 50 unités
122,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h