Références
ADG :071G-32
Rubix :1556-2059401
EAN :3700111728325


Résumé technique
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Diamètre serrage | 33 mm |
Détails articles : COLLIER A GRIFFE RACCORD EXPRESS ACIER ZN PLAGE SERRAGE 31-33 MM
Collier de serrage à griffes 071G.
Applications
Pour raccord cannelé.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Diamètre serrage | 33 mm |
| Plage de serrage, minimum | 31 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 33 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Matière | acier galva |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,05 € HT
/ 5 unités
84,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h