Collier de serrage Spartex 891798

Collier à bande ajourée en acier inoxydable - W2

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :734689
Spartex :891798
Rubix :Z600-8226119
EAN :3660338444234
COLLIER W2 62/82 8 BANDE AJOUREE ACIER

Résumé technique

Typebande ajourée
Diamètre serrage82 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLIER W2 62/82 8 BANDE AJOUREE ACIER


Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Norme : NFE 27851

Applications

Tous types d'industries, plomberie…

Informations techniques


Attributs
Typebande ajourée
Diamètre serrage82 mm
Plage de serrage, minimum62 mm
Plage de serrage, maximum82 mm
Largeur8 mm
Matièreacier w2
93,34 € HT
/ 50 unités
112,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h