Colles et adhésifs non liquides 3M 14296, Poids: 10000 g
Colle thermofusible 3M Scotch-Weld 3764
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :14296
Rubix :0168-8002611
Fabricant :7000000884
EAN :50021200825984

Documents
Détails articles : COLLE THERMOFUSIBLE BATONS 3764-2 CAR 10 KG UC 1
La colle thermofusible 3M™ 3764 est une solution adhésive transparente haute performance conçue pour répondre aux besoins exigeants des professionnels de l'industrie. Composée à 100 % de matière sèche, cette colle à base d'acétate de vinyle-éthylène (EVA) offre une flexibilité remarquable, même à basse température. Elle garantit un collage efficace sur une large variété de matériaux, y compris les plastiques difficiles comme les polyoléfines. Conçue pour les environnements industriels intensifs, elle présente une excellente résistance aux chocs, au pelage et au cisaillement.
Caractéristiques :
Cette colle thermofusible se distingue par sa formulation thermoplastique qui permet un positionnement facile avant fixation définitive. Elle conserve sa souplesse à basse température, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant des ajustements. Sa transparence et sa compatibilité avec de nombreux substrats en font une alternative esthétique aux méthodes de fixation traditionnelles. Son temps d’ouverture suffisamment long (40 à 50 secondes) permet une mise en place précise des éléments à assembler.
Spécifications :
• Base chimique : acétate de vinyle-éthylène (EVA)
• Forme : livre (bâtonnets thermofusibles)
• Teneur en matière sèche : 100 %
• Température d’application recommandée : 190 °C
• Temps d’ouverture : 40 à 50 secondes (cordon de 3 mm)
• Viscosite à 190 °C : 6000 cps
• Point de ramollissement : 88 °C
• Résistance à la chaleur : jusqu'à 60 °C
• Résistance au cisaillement (bois/bois) : 2,7 MPa
• Résistance au pelage (tissu coton) : 23 N/10 mm
• Résistance à la traction : 4,5 MPa
• Élongation : 625 %
• Résistance au choc : 4,6 kJ/m² à -18 °C / 9,7 kJ/m² à 22 °C
Normes :
• Conforme au Règlement FDA 21 CFR 175.105 pour contact indirect avec les aliments
• Conforme au Règlement FDA 175.195 CFR title 21
Informations sur la marque :
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.
Caractéristiques :
Cette colle thermofusible se distingue par sa formulation thermoplastique qui permet un positionnement facile avant fixation définitive. Elle conserve sa souplesse à basse température, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant des ajustements. Sa transparence et sa compatibilité avec de nombreux substrats en font une alternative esthétique aux méthodes de fixation traditionnelles. Son temps d’ouverture suffisamment long (40 à 50 secondes) permet une mise en place précise des éléments à assembler.
Spécifications :
• Base chimique : acétate de vinyle-éthylène (EVA)
• Forme : livre (bâtonnets thermofusibles)
• Teneur en matière sèche : 100 %
• Température d’application recommandée : 190 °C
• Temps d’ouverture : 40 à 50 secondes (cordon de 3 mm)
• Viscosite à 190 °C : 6000 cps
• Point de ramollissement : 88 °C
• Résistance à la chaleur : jusqu'à 60 °C
• Résistance au cisaillement (bois/bois) : 2,7 MPa
• Résistance au pelage (tissu coton) : 23 N/10 mm
• Résistance à la traction : 4,5 MPa
• Élongation : 625 %
• Résistance au choc : 4,6 kJ/m² à -18 °C / 9,7 kJ/m² à 22 °C
Normes :
• Conforme au Règlement FDA 21 CFR 175.105 pour contact indirect avec les aliments
• Conforme au Règlement FDA 175.195 CFR title 21
Informations sur la marque :
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.
Points forts
• Application transparente pour un rendu esthétique
• Bonne résistance à la traction, au pelage et au cisaillement
• Temps ouvert étendu facilitant les ajustements
• Excellente adhésion sur plastiques difficiles (polyoléfines)
• Forte résistance aux chocs même à basse température
• Formulation 100 % solide sans solvant ni odeur importante
• Bonne résistance à la traction, au pelage et au cisaillement
• Temps ouvert étendu facilitant les ajustements
• Excellente adhésion sur plastiques difficiles (polyoléfines)
• Forte résistance aux chocs même à basse température
• Formulation 100 % solide sans solvant ni odeur importante
Applications
• Assemblage de pièces plastiques
• Fixation d’éléments de décoration
• Collage de panneaux et composants électroniques
• Scellage, encapsulage, enrobage
• Assemblage de fils et câbles, y compris ignifugés
• Conditionnement et reconditionnement de produits
• Utilisation dans les secteurs automobile, aérospatial, électronique, construction, ameublement, militaire, signalétique et biens de consommation
• Fixation d’éléments de décoration
• Collage de panneaux et composants électroniques
• Scellage, encapsulage, enrobage
• Assemblage de fils et câbles, y compris ignifugés
• Conditionnement et reconditionnement de produits
• Utilisation dans les secteurs automobile, aérospatial, électronique, construction, ameublement, militaire, signalétique et biens de consommation
Informations techniques
Attributs
| Poids | 10000 g |
|---|---|
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
716,53 € HT
/ carton
859,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours