Colles et adhésifs non liquides Loctite 409, Poids: 20 g
Colle super cyano 409
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :409
Rubix :0166-8000396
Fabricant :233746
EAN :5010266409467

Documents
Détails articles : COLLE SUPER CYANO 409 TU 20GR LOCTITE UC10
LOCTITE 409 est un adhésif instantané incolore et transparent à base d'éthyle sous forme de gel, convient pour les plastiques et la polyoléfine en combinaison avec le primaire LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239. Il convient aussi pour le caoutchouc et les métaux avec un temps de fixation de 20-60 sec.
Points forts
Sans solvant
Multi-usages, gel
Convient pour les plastiques et la polyoléfine en combinaison avec le primaire LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239
Idéal pour le métal et le caoutchouc
Temps de fixation de 20-60 sec
Multi-usages, gel
Convient pour les plastiques et la polyoléfine en combinaison avec le primaire LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239
Idéal pour le métal et le caoutchouc
Temps de fixation de 20-60 sec
Applications
Incolore et transparent à base d'éthyle sous forme de gel avec un temps de fixation de 20-60 sec.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 20 g |
|---|---|
| Température mini | -40 °C |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,00 € HT
/ unité
50,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h