Colles et adhésifs non liquides Loctite 2002581, Poids: 400 g
Adhésif structural rapide HY 4090
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :2002581
Rubix :0166-8188947
Fabricant :2002581
EAN :4058093026328



Documents
Détails articles : ADHESIF STRUCTURAL HY 4090 CA 400G RAPIDE ET POLYVALENT
Le LOCTITE® 4090 a une viscosité élevée et se présente sous forme de gel blanchâtre à jaune paille. Il ouvre de toutes nouvelles perspectives d'applications pour le collage structural - combinant pour la première fois des propriétés d'adhésifs instantanés à celles des adhésifs époxy pour des avantages remarquables. Un temps de prise de 90 à 180 secondes et une prise en jeu jusqu'à 5 mm. Résistant aux chocs, aux vibrations et aux impacts. Les meilleurs résultats d'application sont obtenus avec le mixeur pour adhésif LOCTITE® 50 ml (IDH 1826921), le mixeur pour adhésif LOCTITE® 400 ml (IDH 1573135), LOCTITE® 96001 (IDH 267452) ou LOCTITE® 983439 (IDH 218311).
Points forts
Résistance élevée à l'humidité.
Résistance aux vibrations et aux chocs.
Résistance à la température jusqu'à 150 ° C.
Comble des jeux important.
Résistant aux UV permettant des applications extérieures.
Résistance aux vibrations et aux chocs.
Résistance à la température jusqu'à 150 ° C.
Comble des jeux important.
Résistant aux UV permettant des applications extérieures.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 400 g |
|---|---|
| Température mini | -40 °C |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 898,30 € HT
/ 10 unités
3 477,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours