Colles et adhésifs non liquides Soudal 108766, Poids: 750 g
Colle à bois PU Pro 40P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :108766
Rubix :B789-7154301
EAN :5411183036611

Documents
Détails articles : PRO30D D3 COLLE BOIS RESIST EAU BRUN BIBERON 750G
Colle à bois
Informations techniques
Attributs
| Poids | 750 g |
|---|---|
| Température mini | 15 °C |
| Temps de séchage | 120 min |
| Couleur | blanc |
| Type d'application | collage du bois, du carton, de l’aggloméré, du placage et des assemblages tenon-mortaise ; montage de bois tendre. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,41 € HT
/ unité
36,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours