Plate-forme roulante Fimm 860000347
Coins roulants plastiques 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :860000347
Rubix :2413-7029237
EAN :3666025600228



Documents
Détails articles : COIN ROULANT PLASTIQUE 200KG DIM 300X300X90 LOT (UE=4)
Pour le déplacement de mobilier (armoires, tables…) ou de petites machines.
Léger et facilement transportable grâce aux pions permettant de les accrocher ensemble.
Le plastique évite de rayer la charge manutentionnée.
Roulettes pivotantes en nylon, D.
50 mm, permettant une rotation de 360 °, en polyuréthane particulièrement résistantes dans le temps et limitant l'effort de poussée au démarrage.
Aucun risque de renversement de la charge grâce au centre de gravité bas et au revêtement caoutchouc antidérapant assurant une bonne adhérence de la charge.
Aucun risque de renversement de la charge grâce au centre de gravité bas.
Plastique de forte épaisseur surbaissé 29 mm.
Légers et facilement transportables grâce aux pions permettabt de kes accrocher ensemble.
1 référence = 1 jeu de 4 coins.
La charge doit être répartie sur les 4 coins.
Capacité 200kg.
Poids 5kg.
Léger et facilement transportable grâce aux pions permettant de les accrocher ensemble.
Le plastique évite de rayer la charge manutentionnée.
Roulettes pivotantes en nylon, D.
50 mm, permettant une rotation de 360 °, en polyuréthane particulièrement résistantes dans le temps et limitant l'effort de poussée au démarrage.
Aucun risque de renversement de la charge grâce au centre de gravité bas et au revêtement caoutchouc antidérapant assurant une bonne adhérence de la charge.
Aucun risque de renversement de la charge grâce au centre de gravité bas.
Plastique de forte épaisseur surbaissé 29 mm.
Légers et facilement transportables grâce aux pions permettabt de kes accrocher ensemble.
1 référence = 1 jeu de 4 coins.
La charge doit être répartie sur les 4 coins.
Capacité 200kg.
Poids 5kg.
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Pour le déplacement de mobilier (armoires, tables...) ou de petites machines.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 30,5 cm |
|---|---|
| Longueur | 30,5 cm |
| Largeur | 9,5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,68 € HT
/ lot
326,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours
