Plate-forme roulante Fimm 865007655, Nombre de galets: 4 | Capacité de charge: 350 kg | Hauteur: 145 mm
Plateau roulant en polypropylène renforcé 330 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :865007655
Rubix :2413-7237277
EAN :3666025600488

Documents
Détails articles : PLATEAU PLASTIQUE GRIS S ROUE NY
Très résistant, antidérapant. Trou pour passage de sangle et portage à la main. Gerbage des plateaux entre eux grâce aux empreintes pour les roues.
Points forts
Le plateau roulant, un incontournable de la manutention.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Hauteur | 145 mm |
| Nombre de galets | 4 |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Matière | polypropylène renforcé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,62 € HT
/ unité
157,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
