Plate-forme roulante Guitel-Hervieu 35006-A13, Nombre de galets: 4
Rouleur à galets
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :35006-A13
Rubix :0184-7083552
EAN :3700385282554

Détails articles : TIMON ROULEUR A GALET 6 T P/ROULEUR 20010-A01
Timon rouleur à galets en acier forgé et mécano-soudé. Composé d'un plateau 185x150 mm avec surface caoutchoutée antidérapante. Galets monoblocs en polyamide noir Ø 85 x 90 mm.
Points forts
Robuste, solution économique, pour très fortes charges. Changement de direction facilité.
Applications
Les timons rouleurs fortes charges sont utilisés pour déplacer au sol avec économie et sécurité, des charges lourdes et volumineuses telles que machines-outils, chaudières, réservoirs, transformateurs, etc. La rotation de la platine permet d'assurer facilement de direction dans la manutention.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 105 mm |
|---|---|
| Nombre de galets | 4 |
| Longueur | 280 mm |
| Largeur | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 369,23 € HT
/ unité
1 643,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
