Plate-forme roulante Fimm 860009534, Nombre de galets: 4 | Capacité de charge: 500 kg | Hauteur: 145 mm
Plateau roulant glissnot 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :860009534
Rubix :2413-7237260
EAN :3666025600112

Documents
Détails articles : PLATEAU GLISSNOT 600X400 ROUES GNT
Pratique et robuste, particulièrement adapté à la manutention de caisses, meubles, cartons ou toutes autres charges encombrantes avec 1 ou 2 plateaux. Roulettes non tachantes assurant une excellente manoeuvrabilité. Parfait pour la manutention sur sols délicats afin d'éviter toute trace. Idéal pour les déménageurs. Gain de place à vide, plateaux empilables.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur | 145 mm |
| Nombre de galets | 4 |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Matière | bois glissnot |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,40 € HT
/ unité
198,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
