Jeu de clés de serrage Facom 65.JP6PF, Nombre d'éléments: 6 | Finition: Satin/Chrome
Jeu de 6 clés polygonales à cliquet inclinées à 15°
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :65.JP6PF
Rubix :0139-5439423
EAN :3662424166228

Détails articles : CLE POLYGONALE A CLIQUET TETE 15DEG SUR SUP - JEU DE 6
Six clés polygonales à cliquet, tête inclinée à 15°, réunies dans un étui rigide à clip ceinture : le jeu Facom 65.JP6PF couvre les ouvertures de 8 à 19 mm. Chaque outil retrouve sa place en un geste, et un emplacement vide se repère tout de suite.
Caractéristiques :
Chaque clé du jeu associe deux ouvertures polygonales, ce qui couvre douze dimensions avec seulement six outils. Le mécanisme à cliquet compact s'inverse par un simple levier, sans retourner la clé ni la dégager de la fixation. La tête décalée de 15° améliore la maniabilité et permet de contourner certains obstacles autour de l'écrou ou de la tête de vis. L'angle de reprise est de 5° sur l'ensemble des dimensions, et de 7° sur la clé 8 × 9 mm. Un faible mouvement du manche suffit donc pour avancer le serrage. Facom livre l'ensemble dans un étui en plastique rigide muni d'un clip ceinture. Il se porte sur soi ou se range dans une caisse à outils, une servante ou sur un panneau d'établi.
Spécifications :
- Composition : 6 clés polygonales à cliquet.
- Ouvertures : 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 18 et 17 × 19 mm.
- Inclinaison de la tête : 15°.
- Angle de reprise : 5° (7° pour la clé 8 × 9 mm).
- Longueur : de 128 mm (8 × 9 mm) à 230 mm (17 × 19 mm).
- Inversion du sens de rotation : par levier.
- Support : étui portatif en plastique rigide avec clip ceinture, résistant aux produits chimiques et aux chocs.
- Référence de l'étui seul : CK.65J1.
- Poids total : 0,830 kg.
Normes :
- ISO 1711-1 : norme fixant les spécifications techniques des clés et douilles à main destinées au serrage des vis et écrous.
- ISO 691 : norme définissant les tolérances des ouvertures de clés et de douilles pour un usage général. Elle assure un ajustement correct de l'outil sur la tête de vis ou l'écrou.
Caractéristiques :
Chaque clé du jeu associe deux ouvertures polygonales, ce qui couvre douze dimensions avec seulement six outils. Le mécanisme à cliquet compact s'inverse par un simple levier, sans retourner la clé ni la dégager de la fixation. La tête décalée de 15° améliore la maniabilité et permet de contourner certains obstacles autour de l'écrou ou de la tête de vis. L'angle de reprise est de 5° sur l'ensemble des dimensions, et de 7° sur la clé 8 × 9 mm. Un faible mouvement du manche suffit donc pour avancer le serrage. Facom livre l'ensemble dans un étui en plastique rigide muni d'un clip ceinture. Il se porte sur soi ou se range dans une caisse à outils, une servante ou sur un panneau d'établi.
Spécifications :
- Composition : 6 clés polygonales à cliquet.
- Ouvertures : 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 18 et 17 × 19 mm.
- Inclinaison de la tête : 15°.
- Angle de reprise : 5° (7° pour la clé 8 × 9 mm).
- Longueur : de 128 mm (8 × 9 mm) à 230 mm (17 × 19 mm).
- Inversion du sens de rotation : par levier.
- Support : étui portatif en plastique rigide avec clip ceinture, résistant aux produits chimiques et aux chocs.
- Référence de l'étui seul : CK.65J1.
- Poids total : 0,830 kg.
Normes :
- ISO 1711-1 : norme fixant les spécifications techniques des clés et douilles à main destinées au serrage des vis et écrous.
- ISO 691 : norme définissant les tolérances des ouvertures de clés et de douilles pour un usage général. Elle assure un ajustement correct de l'outil sur la tête de vis ou l'écrou.
Points forts
- Douze ouvertures réparties sur six outils allègent la caisse à outils et le poids transporté.
- Le serrage et le desserrage s'enchaînent sans retirer l'outil de la fixation, ce qui accélère les séries de vissage.
- Les écrous encastrés ou entourés de pièces restent accessibles grâce au décalage de la tête.
- L'étui rend visible une clé manquante en fin d'intervention et limite les oublis d'outils.
- Porté à la ceinture, le jeu reste à portée de main lors des déplacements sur site.
- Le serrage et le desserrage s'enchaînent sans retirer l'outil de la fixation, ce qui accélère les séries de vissage.
- Les écrous encastrés ou entourés de pièces restent accessibles grâce au décalage de la tête.
- L'étui rend visible une clé manquante en fin d'intervention et limite les oublis d'outils.
- Porté à la ceinture, le jeu reste à portée de main lors des déplacements sur site.
Applications
Le jeu 65.JP6PF s'adresse à la maintenance industrielle, à la mécanique automobile, poids lourd et agricole, ainsi qu'au montage d'équipements. Sa tête inclinée et son faible angle de reprise facilitent le serrage dans les zones encombrées. Porté à la ceinture lors des interventions sur site, il se range aussi dans une servante ou sur un panneau d'établi.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|---|
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,16 € HT
/ jeu
285,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
