Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12714051400, Diamètre: 14 mm | Longueur: 14 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12714051400
Rubix :1585-8071843
Documents
Détails articles : FILTEC+ 14X200 AC 14
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Type | filtec+ 14x200 ac 14 |
| Diamètre | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,97 € HT
/ 100 unités
147,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
14 mm
Type
filtec+ 14x200 ac 14
Diamètre
14 mm
