Inserts filetés pour bobines Roebuck 869193, Diamètre: 11 mm | Longueur: 22 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869193
Rubix :C600-5307721
EAN :3660338229527


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M11X1,5 - LG.22 2XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 30,16 €
28,12 € HT
/ 100 unités
33,74 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
22 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
11 mm