Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2810003, Matériau/finition: Acier
Coffret circlips intérieur et extérieur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2810003
Rubix :0427-8119195
Documents
Détails articles : COFFRET CIRCLIPS INTER. DIN472 ET EXTER.DIN471 ACIER
Coffret de circlips extérieurs DIN 471 et intérieurs DIN 472 : assure un maintien fiable des pièces, résiste aux conditions extrêmes et simplifie une maintenance rapide et sécurisée.
Points forts
Vitesse jusqu’à 300 m/s.
Résiste aux température de -40 à +70°C.
Coffret complet de circlips de DIN 471 & 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 222,25 €
120,00 € HT
/ unité
144,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h