Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE16A2438, Diamètre intérieur: 14.7 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471

Circlips pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRE16A2438
Rubix :U600-8295868
Fabricant :0471453216
EAN :4043377362438
CIRCLIP EXT D.16 A1 DIN 471 INOX RENFORCE+ 1.4532
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur14,7 mm
Diamètre extérieur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP EXT D.16 A1 DIN 471 INOX RENFORCE+ 1.4532


Anneaux d'arrêt pour arbres A1 16X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14,7 mm
Diamètre extérieur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1 mm
Typeanneaux d'arrêt pour arbres
NormeDIN 471
343,60 € HT
/ 100 unités
412,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre intérieur

14,7 mm

Diamètre extérieur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.