Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI13A2698, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI13A2698
Rubix :U600-8295670
Fabricant :0472453213
EAN :4043377362698


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.13 DIN 472 INOX 1.4532 - RENFORCE +
Anneaux d'arrêt pour alésages A1 13X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour alésages |
| Norme | din 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,39 € HT
/ 100 unités
328,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre extérieur
13 mm