Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI40A0404, Diamètre intérieur: 40 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :CIRINT40A2
Spartex :CIRI40A0404
Rubix :U600-8295551
Fabricant :0472240
EAN :4043377040404
CIRCLIP INT D.40 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur43,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.40 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122


Circlips pour trous A1 40X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur43,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,75 mm
Type0,47
NormeDIN 472
86,05 € HT
/ 25 unités
103,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

40 mm

Diamètre extérieur

43,5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.