Coffre Facom JET.C4M5A, Volume de rangement: 125 l | Charge admissible: 145 kg | Couleur: Rouge
COFFRE JETM5
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.C4M5A
Rubix :0139-5446812
EAN :3662424106927


Résumé technique
| Volume de rangement | 125 l |
|---|---|
| Charge admissible | 145 kg |
| Largeur | 421 mm |
Détails articles : COFFRE 4 TIROIRS ROUGE JETM4
Coffre supérieur, 4 tiroirs, L 948 x H 421 mm, 5 modules par tiroir
• Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformés ou en mousse du système modulable FACOM Modular • Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières à billes, les tiroirs s'ouvrent complètement et ont une capacité de 35/40 kg • Le système "self-close" avec retour par ressort offre une fermeture efficace et sécurisée. Tiroirs à ouverture à 100% pour une facilité d'utilisation optimale • Capacité de charge totale des tiroirs : 145 kg • Capacité de rangement totale : 125 litres • Dimensions utiles des tiroirs : L 948 x D 421 x H 60/130 mm • Peut être équipé des séparateurs amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournis • À utiliser seul ou avec un caisson roulant JET.M5A • Fourni avec le kit de liaison pour un montage simple et sécurisé de l'ensemble • Peut être transformé en version mobile avec le Wheel set JET.C4MOBILEKIT avec poignée et 4 roues • Plan de travail : surface de travail extra-large, surface utile 987 x 461 mm. 0,46m² • Haute résistance : une plaque d'aluminium de 2 mm d'épaisseur recouvre un panneau en bois de 15 mm d'épaisseur. Les extrémités sont en polypropylène résistant aux chocs. Le plateau peut être équipé d'un étau, est résistant aux impacts et aux hydrocarbures et supporte une charge statique de 700 kg • Encore plus fonctionnel : poignée bimatière intégrée avec grip souple de chaque côté du chariot. Une pour le déplacement et une pour soulever le chariot par-dessus les obstacles • Innovation : les rails en aluminium du plan de travail ont été conçus comme un système intégré d'accrochage d'accessoires • L'installation des accessoires est rapide et sécurisée • Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre poste de travail selon vos besoins pour en faire un véritable poste de travail • Emplacements dédiés pour 8 tournevis • Rebords intégrés empêchant les outils de tomber lors des déplacements • Tiroirs ergonomiques et sécurisés : conception exclusive des poignées basculantes en aluminium avec crochets de sécurité. Aucun risque d'ouverture en mouvement • Système de verrouillage central avec serrure à clé, fourni avec 2 clés, dont 1 articulée • Pare-chocs en thermoplastique élastomère sur les 4 coins et sur les tiroirs pour l'absorption des chocs et un effet amortisseur • Accessoires : le plan de travail et les côtés du chariot peuvent être équipés d'une large gamme d'accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués • Garantie : la FACOM JET Series est fabriquée en France selon les spécifications et normes les plus élevées • Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et bénéficie d'une garantie de cinq ans • Les tiroirs sont testés sur plus de 50 000 cycles d'ouverture/fermeture, soit 10 ans d'utilisation
• Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformés ou en mousse du système modulable FACOM Modular • Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières à billes, les tiroirs s'ouvrent complètement et ont une capacité de 35/40 kg • Le système "self-close" avec retour par ressort offre une fermeture efficace et sécurisée. Tiroirs à ouverture à 100% pour une facilité d'utilisation optimale • Capacité de charge totale des tiroirs : 145 kg • Capacité de rangement totale : 125 litres • Dimensions utiles des tiroirs : L 948 x D 421 x H 60/130 mm • Peut être équipé des séparateurs amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournis • À utiliser seul ou avec un caisson roulant JET.M5A • Fourni avec le kit de liaison pour un montage simple et sécurisé de l'ensemble • Peut être transformé en version mobile avec le Wheel set JET.C4MOBILEKIT avec poignée et 4 roues • Plan de travail : surface de travail extra-large, surface utile 987 x 461 mm. 0,46m² • Haute résistance : une plaque d'aluminium de 2 mm d'épaisseur recouvre un panneau en bois de 15 mm d'épaisseur. Les extrémités sont en polypropylène résistant aux chocs. Le plateau peut être équipé d'un étau, est résistant aux impacts et aux hydrocarbures et supporte une charge statique de 700 kg • Encore plus fonctionnel : poignée bimatière intégrée avec grip souple de chaque côté du chariot. Une pour le déplacement et une pour soulever le chariot par-dessus les obstacles • Innovation : les rails en aluminium du plan de travail ont été conçus comme un système intégré d'accrochage d'accessoires • L'installation des accessoires est rapide et sécurisée • Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre poste de travail selon vos besoins pour en faire un véritable poste de travail • Emplacements dédiés pour 8 tournevis • Rebords intégrés empêchant les outils de tomber lors des déplacements • Tiroirs ergonomiques et sécurisés : conception exclusive des poignées basculantes en aluminium avec crochets de sécurité. Aucun risque d'ouverture en mouvement • Système de verrouillage central avec serrure à clé, fourni avec 2 clés, dont 1 articulée • Pare-chocs en thermoplastique élastomère sur les 4 coins et sur les tiroirs pour l'absorption des chocs et un effet amortisseur • Accessoires : le plan de travail et les côtés du chariot peuvent être équipés d'une large gamme d'accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués • Garantie : la FACOM JET Series est fabriquée en France selon les spécifications et normes les plus élevées • Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et bénéficie d'une garantie de cinq ans • Les tiroirs sont testés sur plus de 50 000 cycles d'ouverture/fermeture, soit 10 ans d'utilisation
Servante 4 tiroirs = 20 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm.3 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules.1 tiroir hauteur 130 mm = 5 modules.Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme FACOM Modular system.Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et affichent une capacité de 35/40 kg.Le système « self-close » avec ressort de rappel offre une fermeture efficace et sûre.Charge totale admissible dans les tiroirs : 145 kg.Volume utile de rangement : 125 litres.Dimensions utiles des tiroirs : L 948 x P 421 x H 60/130 mm.Peut être équipé des cloisons amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournies
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 125 l |
|---|---|
| Charge admissible | 145 kg |
| Largeur | 421 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Longueur | 948 mm |
| Poids | 60 kg |
| Couleur | rouge |
| Matière | metal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 158,48 € HT
/ unité
1 390,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours