Coffre Facom JET.CR4NM3A, Volume de rangement: 75 l | Charge admissible: 500 kg | Couleur: Noir
Coffre roulant 4 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.CR4NM3A
Rubix :0139-5446819
EAN :3662424106972


Résumé technique
| Volume de rangement | 75 l |
|---|---|
| Charge admissible | 500 kg |
| Largeur | 814 mm |
Détails articles : COFFRE ROULANT 4 TIROIRS NOIR JETM3
Coffre 4 tiroirs = 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm.
3 tiroirs hauteur 60 mm : 9 modules.
1 tiroir hauteur 130 mm : 3 modules.
Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformés ou mousse du programme FACOM Modular system.
Peut être équipé des cloisons amovibles JET215 et JET216, non fournies.
À utiliser seul ou en combinaison avec un coffre fixe JETC4M3A pour un maximum de rangement.
Plan de travail : une surface de travail extra-large (25% supérieure au modèle précédent JET+) : surface utile 605 × 461 mm, 0,28 m².
Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et affichent une capacité de 20/25 kg.
Le système “selfclose” avec ressort de rappel offre une fermeture efficace et sûre.
Charge totale admissible dans les tiroirs : 85 kg.
Volume utile de rangement : 75 litres.
Dimensions utiles des tiroirs : L 569 × P 421 × H 60/130 mm.
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 75 l |
|---|---|
| Charge admissible | 500 kg |
| Largeur | 814 mm |
| Hauteur | 696 mm |
| Longueur | 814 mm |
| Poids | 55 kg |
| Couleur | noir |
| Matière | métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
923,78 € HT
/ unité
1 108,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours