Coffre Stanley 1-92-978, Volume de rangement: 107 l | Charge admissible: 50 kg | Couleur: Noir

Chariot à outils polyvalent 91L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-92-978
Rubix :5511-5066735
EAN :3253561929786
ROULANTE CHANTIER 24 1-92-978 (UC2-UU8)

Résumé technique

Volume de rangement107 l
Charge admissible50 kg
Largeur740 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULANTE CHANTIER 24 1-92-978 (UC2-UU8)


Points forts







- Chariot à outils d'une capacité de stockage de 91 litres - Avec plateau amovible - Grandes roues robustes et bien espacées pour une meilleure stabilité - Poignée métallique rabattable pour tirer le chariot à outils - Le couvercle peut être utilisé comme établi pour le bois - Loquets métalliques - Dimensions (cm) 75,9 x 47 x 48,6

Informations techniques


Attributs
Volume de rangement107 l
Charge admissible50 kg
Largeur740 mm
Hauteur475 mm
Longueur768 mm
Poids8,97 kg
Couleurnoir
222,18 € HT
/ unité
266,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours