Coffre Stanley FMST1-73601, Volume de rangement: 90 l | Charge admissible: 50 kg | Couleur: Noir
Coffre à outils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :FMST1-73601
Rubix :5511-5281388
EAN :3253561736018

Résumé technique
| Volume de rangement | 90 l |
|---|---|
| Charge admissible | 50 kg |
| Largeur | 530 mm |
Documents
Détails articles : COFFRE DE CHANTIER ETANCHE 90L FATMAX (UC1/UU6)
Le coffre de travail mobile STANLEY® FATMAX® 88 litres est conçu pour ranger les outils électriques et les outils à main de grande taille. Répondant à la norme IP53, il résiste à la poussière et aux projections d'eau. Il est doté d'un plateau interne amovible et d'un compartiment de rangement vertical, ce qui le rend idéal pour ranger les outils et les composants de petite taille. Le coffre est également doté d'une rainure en V intégrée, située sur le couvercle, qui permet de scier des tuyaux et du bois de charpente. Il est équipé de solides loquets métalliques pour une meilleure durabilité, d'une poignée latérale et d'une poignée télescopique pour faciliter le levage et le transport, ainsi que d'un œillet de cadenas pour plus de sécurité.
Points forts
-OEIL DE VERROUILLAGE : Pour la sécurité
Rangement vertical amovible pour les outils à main
Roues durables recouvertes de caoutchouc épais
Sillon en V pour le sciage et la coupe
Tableau large amovible avec poignée secondaire intégrée pour un levage facile
Rangement vertical amovible pour les outils à main
Roues durables recouvertes de caoutchouc épais
Sillon en V pour le sciage et la coupe
Tableau large amovible avec poignée secondaire intégrée pour un levage facile
Applications
Stockage de petits outils et composants
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 90 l |
|---|---|
| Charge admissible | 50 kg |
| Largeur | 530 mm |
| Hauteur | 760 mm |
| Poids | 10,29 kg |
| Couleur | noir |
| Matière | métal (loquets et charnières) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,26 € HT
/ unité
247,51 € TTC
- Epuisé