Cliquet EGA Master 38200, Longueur: 250 mm

Cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EGA Master :38200
Rubix :1304-5499442
Fabricant :38200
EAN :8412783382006
CLIQUET REVERSIBLE 1/2' - 250 MM INOX

Résumé technique

Documents

Détails articles : CLIQUET REVERSIBLE 1/2' - 250 MM INOX


CLÉ À CLIQUET REVERSIBLE 1/2" - 250 MM (10") INOX SS420
Clé à cliquet réversible inox EGA Master 38200, carré 1/2" et longueur 250 mm. Idéale pour l’usage avec douilles en environnement exigeant. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/uploads/media/doc/0001/04/03707f5b1856a0b3d386bc5f2d8df77a6eb199f7.pdf))

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Finitioninox
229,19 HT
/ unité
275,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours