Cliquet Wera 05073261001, Carré d'entraînement: 3/8' '' | Longueur: 199 mm

Cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05073261001
Rubix :4727-5541044
Fabricant :05073261001
EAN :4013288128041
8000 B SB CLIQUET ZYKLOP SPEED, A CARRE 3/8, 3/8X199 MM

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8' ''
Longueur199 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 8000 B SB CLIQUET ZYKLOP SPEED, A CARRE 3/8, 3/8X199 MM


8000 B SB Cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 3/8" x 199 mm

Points forts

Cliquet Zyklop avec emmanchement 3/8". La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°. La tête de cliquet est librement orientable et peut être verrouillée dans chaque position grâce au bouton coulissant positionné sur les deux côtés. Possibilité de travailler sans problème avec une grande liberté de mouvement même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent de travailler en toute sécurité et empêchent la tête de riper. En position 0° le cliquet avec adaptateur et embout s'utilise comme un tournevis conventionnel. La conception avec masse oscillante permet d'accélérer le vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la bague de rotation rapide, permet une approche très rapide. Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités. Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque de rester "collé". Les zones plus tendres "antidérapantes" permettent une transmission de forces élevées sans aucune déperdition. Pour douilles carrées 3/8" et adaptateurs 3/8" avec carré d'entraînement, avec blocage à bille.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8' ''
Longueur199 mm
Modèle8000 b sb zyklop speed
Poids329 g
249,36 € HT
/ unité
299,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours