Clé de serrage Mob 9002090001
Clés Mixtes À Cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9002090001
Rubix :0146-5144594
EAN :3303809002099

Documents
Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 9 MM
Clé mixte à cliquet.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 9 |
|---|---|
| Longueur | 149 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,94 € HT
/ unité
23,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
