Clé de serrage Roebuck 865385

Clé mixte à cliquet métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865385
Rubix :C600-5285776
EAN :3660338047107
CLE MIXTE A CLIQUET D12

Résumé technique

Ouverture12
Longueur171 mm
Typeclé à cliquet

Documents

Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET D12


Normes: ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finition mat uniforme.
Système de cliquet à 72 dents.
Angle de reprise de 5° - clé coudée à 15°.
Faible épaisseur pour une meilleure accessibilité.
Inclinaison pour passage de mains.
Levier d’inversion intégré.

Points forts

Dispose du profil Hex-Moov qui préserve votre écrou

Informations techniques


Attributs
Ouverture12
Longueur171 mm
Typeclé à cliquet
14,42 HT
/ unité
17,30 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h