Clé de serrage Facom 76.36
76 - Clés à pipe débouchées forgées 12 pans x 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :76.36
Rubix :0139-5001054
EAN :3148511210802



Documents
Détails articles : CLE PIPE 6X12 PANS 36MM 76.36
La gamme de clés à pipe Facom 76 est est parfaite pour les opérations de serrage et desserrage. Grâce à leur conception robuste et à leur double tête complémentaire 12 et 6 pans, elles répondent aux exigences des professionnels en atelier, sur chantier ou en maintenance.
Caractéristiques :
Les clés à pipe débouchées forgées de la gamme 76 associent praticité et performance. Leur tête courte à 12 pans permet une reprise d’angle de 30°, idéale pour travailler dans des espaces restreints. La tête longue à 6 pans assure un maintien ferme de l’écrou ou du boulon, limitant les risques de ripage. Le débouchage de la tête courte facilite le passage des tiges filetées, garantissant un gain de temps lors des interventions répétitives. Entièrement forgées pour plus de résistance, ces clés bénéficient d’une finition chromée satinée qui leur confère durabilité et protection contre la corrosion.
Spécifications :
- Dimensions métriques disponibles : de 6 mm à 36 mm.
- Profil : OGV.
- Tête courte : 12 pans, reprise à 30°.
- Tête longue : 6 pans.
- Débouchage de la tête courte.
- Présentation : chromée satinée.
- Longueur variable selon dimension : de 102 mm (clé de 6 mm) à 370 mm (clé de 36 mm).
- Hauteur des têtes proportionnelle au diamètre (16 mm à 82 mm selon référence).
- Forgées d’une seule pièce pour une solidité optimale.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
Ces clés à pipe répondent aux normes suivantes :
- ISO 2236
- ISO 691
- NF ISO 2236
- NF ISO 691
Caractéristiques :
Les clés à pipe débouchées forgées de la gamme 76 associent praticité et performance. Leur tête courte à 12 pans permet une reprise d’angle de 30°, idéale pour travailler dans des espaces restreints. La tête longue à 6 pans assure un maintien ferme de l’écrou ou du boulon, limitant les risques de ripage. Le débouchage de la tête courte facilite le passage des tiges filetées, garantissant un gain de temps lors des interventions répétitives. Entièrement forgées pour plus de résistance, ces clés bénéficient d’une finition chromée satinée qui leur confère durabilité et protection contre la corrosion.
Spécifications :
- Dimensions métriques disponibles : de 6 mm à 36 mm.
- Profil : OGV.
- Tête courte : 12 pans, reprise à 30°.
- Tête longue : 6 pans.
- Débouchage de la tête courte.
- Présentation : chromée satinée.
- Longueur variable selon dimension : de 102 mm (clé de 6 mm) à 370 mm (clé de 36 mm).
- Hauteur des têtes proportionnelle au diamètre (16 mm à 82 mm selon référence).
- Forgées d’une seule pièce pour une solidité optimale.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
Ces clés à pipe répondent aux normes suivantes :
- ISO 2236
- ISO 691
- NF ISO 2236
- NF ISO 691
Points forts
- Grande polyvalence : double tête (12 pans et 6 pans) pour s’adapter à différents types de serrage.
- Efficacité accrue : reprise à 30° facilitant les manœuvres dans les zones difficiles d’accès.
- Durabilité renforcée : forgées et chromées satinées pour une résistance à l’usure et à la corrosion.
- Fiabilité garantie : outils couverts par la garantie à vie Facom.
- Efficacité accrue : reprise à 30° facilitant les manœuvres dans les zones difficiles d’accès.
- Durabilité renforcée : forgées et chromées satinées pour une résistance à l’usure et à la corrosion.
- Fiabilité garantie : outils couverts par la garantie à vie Facom.
Applications
La gamme 76 des clés à pipe débouchées est idéale pour les opérations de maintenance industrielle, la mécanique automobile, la réparation de machines et les travaux d’assemblage nécessitant un serrage puissant et précis. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements où les boulons sont difficiles d’accès ou montés sur tiges filetées. Ces clés conviennent aussi bien aux ateliers professionnels qu’aux techniciens de maintenance sur site et aux artisans recherchant un outillage fiable et durable.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 36 |
|---|---|
| Longueur | 370 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | satin/chrome |
| Diamètre | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,28 € HT
/ unité
67,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h