Références
Réf. remplacée :733765
Roebuck :865317
Rubix :C600-5285719
EAN :3660338196720

Documents
Détails articles : CLE A PIPE 26MM 6X12
Normes: ISO 2236/691/ 1711-1
En acier chromé mat uniforme.
6 pans côté droit et 12 pans côté coudé.
Fabrication française.
En acier chromé mat uniforme.
6 pans côté droit et 12 pans côté coudé.
Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 26 |
|---|---|
| Longueur | 258 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,62 € HT
/ unité
23,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
