facom :440.13
rubix :0139-5001641
ean :3148517680012

- Ouverture: 13
- Longueur: 170 mm
- Type: clé mixte
facom :467B.13
rubix :0139-5288531
ean :3662424064678

- Ouverture: 13
- Longueur: 178 mm
- Type: clé à cliquet
roebuck :865261
rubix :C600-5285676
ean :3660338196225

- Ouverture: 13
- Longueur: 172 mm
- Type: clé mixte
facom :113A.6C
rubix :0139-5000940
ean :3148517037182

- Ouverture: 20
- Longueur: 155 mm
- Type: clé à molette
facom :64C.S1
rubix :0139-5148855
ean :3148517938304

- Ouverture: 8x10 - 12x13
- Longueur: 150 mm
- Type: clé polygonale
roebuck :865386
rubix :C600-5285777
ean :3660338197307

- Ouverture: 13
- Longueur: 178 mm
- Type: clé à cliquet
facom :101.8GPB
rubix :0139-5346533
ean :3662424092404

- Ouverture: 33
- Longueur: 201 mm
- Type: clé à molette
facom :75.10
rubix :0139-5000982
ean :3148511196403

- Ouverture: 10
- Longueur: 129 mm
- Type: clé à pipe
roebuck :5044466
rubix :R600-5308825
ean :3660338482403

- Ouverture: 29
- Longueur: 250 mm
- Type: clé à molette
facom :113AS.6C
rubix :0139-5267522
ean :3662424041617

- Ouverture: 33
- Longueur: 160 mm
- Type: clé à molette
roebuck :865301
rubix :C600-5285703
ean :3660338196560

- Ouverture: 10
- Longueur: 133 mm
- Type: clé à pipe
facom :125A.80
rubix :0139-5000641
ean :3148511346594

- Ouverture: 80
- Longueur: 280 mm
- Type: clé à ergot
roebuck :865404
rubix :C600-5285794
ean :3660338197475

- Ouverture: 13
- Longueur: 144 mm
- Type: clé à pipe
facom :76.13
rubix :0139-5001031
ean :3148511208502

- Ouverture: 13
- Longueur: 152 mm
- Type: clé à pipe
facom :101.10PB
rubix :0139-5346545
ean :3662424092374

- Ouverture: 38
- Longueur: 254 mm
- Type: clé à molette
facom :117.B
rubix :0139-5000648
ean :3148511340011

- Ouverture: 100
- Longueur: 245 mm
- Type: clé à écrou
facom :44.22X24
rubix :0139-5000760
ean :3148511024430

- Ouverture: 22x24
- Longueur: 245 mm
- Type: clé plate
facom :74AT.7
rubix :0139-5344492
ean :3662424094439

- Ouverture: 7
- Longueur: 245 mm
- Type: clé à douille
roebuck :865242
rubix :C600-5285659
ean :3660338018244

- Ouverture: 10x11
- Longueur: 150 mm
- Type: clé plate
facom :64.6X7
rubix :0139-5052384
ean :3148517424517

- Ouverture: 6x7
- Longueur: 115 mm
- Type: clé à cliquet
facom :40.24LA
rubix :0139-5001666
ean :3148516621788

- Ouverture: 24
- Longueur: 394 mm
- Type: clé mixte
facom :105.280
rubix :0139-5000570
ean :3148511313404

- Ouverture: 70
- Longueur: 280 mm
- Type: clé à cliquet
roebuck :845307
rubix :C600-5183670
ean :3660338075902

- Ouverture: 35-60
- Longueur: 175 mm
- Type: clé à ergot
facom :45.46
rubix :0139-5000662
ean :3148511052006

- Ouverture: 46
- Longueur: 370 mm
- Type: clé plate
24 éléments sur 437