Clé de serrage Facom 74AT.5

Clé emmanchée en tube 74AT FACOM

Voir les informations techniques

Références

Facom :74AT.5
Rubix :0139-5344489
EAN :3662424094347
CLE A DOUILLE PROTWIST - 5MM

Résumé technique

Ouverture5
Longueur245 mm
Typeclé à douille

Détails articles : CLE A DOUILLE PROTWIST - 5MM


La clé à douilles forgée avec poignée tournevis FACOM 74A est conçue pour accéder facilement aux zones confinées et aux vis difficiles d'accès. Cet outil de haute qualité combine résistance, ergonomie et confort, garantissant une utilisation durable et performante au quotidien.

Caractéristiques :
La clé FACOM 74A se caractérise par une conception forgée robuste qui lui confère une bonne résistance aux contraintes mécaniques. Sa poignée tournevis PROTWIST® offre du confort, même lors des serrages puissants, réduisant la fatigue de l’utilisateur. Grâce à sa douille 6 pans à ouverture profonde, elle s’adapte parfaitement aux filetages longs, assurant un maintien précis et sécurisé. Sa finition chromée satinée améliore sa durabilité et protège l’outil contre la corrosion.

Spécifications :
• Profil : 6 pans
• Matière : acier forgé haute résistance
• Poignée : PROTWIST® ergonomique
• Type de douille : ouverture profonde pour filetages longs
• Finition : chromée satinée

Normes :
• ISO 2236 : Définit les dimensions et caractéristiques des clés à douilles pour garantir l'interchangeabilité et la qualité.
• ISO 691 : Spécifie les prescriptions générales pour les outils de vissage, assurant leur performance et leur compatibilité.

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Confort d’utilisation grâce à la poignée PROTWIST® ergonomique
• Résistance accrue grâce à une conception forgée robuste
• Adaptée aux vis et filetages longs grâce à la douille profonde
• Protection contre la corrosion avec finition chromée satinée

Applications

Cette clé est idéale pour les travaux de mécanique de précision et les interventions où l'accès est limité en hauteur. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la maintenance industrielle, des travaux publics et de la haute technologie.

Informations techniques


Attributs
Ouverture5
Longueur245 mm
Typeclé à douille
11,70 € HT
/ unité
14,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h