Clé à sangle Stahlwille 76500001, Longueur: 236 mm | Capacité de serrage: 200 mm | Poids: 264 g

Clé à sangle

Voir les informations techniques

Références

Stahlwille :76500001
Rubix :K642-5269550
EAN :4018754048137
CLE A SANGLE L.236MM 12005 POUR FILTRE A HUILE

Résumé technique

Capacité de serrage200 mm
Longueur236 mm
Poids264 g

Détails articles : CLE A SANGLE L.236MM 12005 POUR FILTRE A HUILE


Parfaite pour dévisser ou verrouiller filtres à huile, filtres à sable, filtres à eau et autre objet jusqu'à 200 mm, la clé à sangle Stahlwille 12005 est robuste et puissante.

Caractéristiques :
La 12005 sert à brider, desserrer et serrer des filtres ou n'importe quel objet vissé d'un diamètre allant jusqu'à 200 mm.

Sa sangle en caoutchouc tissé, large de 22 mm, est réglable et épouse uniformément le pourtour de la pièce à travailler, quelle que soit sa forme. Cette conception réduit le risque de rayures ou d'usure sur les surfaces traitées.

La poignée robuste assure une transmission efficace de la force. L'outil convient aux interventions dans les espaces confinés ou difficiles d'accès, là où les outils conventionnels manquent de dégagement.
Des bandes de rechange en caoutchouc sont disponibles séparément.

Spécifications :
- Référence Stahlwille : 76500001.
- Numéro de modèle : 12005.
- Longueur hors tout : 236 mm.
- Largeur de la sangle : 22 mm.
- Longueur de la sangle : 600 mm.
- Poids : 264 g.
- Diamètre maximal de serrage : 200 mm.
- Matériau de la sangle : caoutchouc tissé antidérapant.

Points forts

- Adaptable : la sangle réglable s'ajuste à tout objet cylindrique ou irrégulier jusqu'à 200 mm de diamètre.
- Protectrice : le caoutchouc tissé évite les marques, rayures ou déformations sur les pièces sensibles.
- Compacte : la petite taille et la souplesse de la sangle autorisent le travail là où les clés fixes ou les pinces ne peuvent être manœuvrées.
- Durable : le tissu caoutchouté résiste à l'étirement et à la fissuration ; la bande est remplaçable, ce qui prolonge la durée de vie de l'outil.

Applications

Cette clé à sangle Stahlwille trouve sa place dans toutes les opérations de maintenance préventive et corrective impliquant des filtres de fluides (huile moteur, carburant, eau, sable, etc.) ainsi que des raccords ou bouchons à surfaces lisses ou sensibles.

Elle est particulièrement adaptée aux travaux de vidange et de remplacement de filtres sur moteurs thermiques, groupes hydrauliques ou installations de traitement de l'eau.

Informations techniques


Attributs
Capacité de serrage200 mm
Longueur236 mm
Poids264 g
60,57 € HT
/ unité
72,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h