Clé à sangle Gedore 36 1-140, Longueur: 220 mm | Capacité de serrage: 140 mm | Poids: 278 g

Clé à sangle 36 1-140

Voir les informations techniques

Références

Gedore :36 1-140
Rubix :8965-5439942
Fabricant :6327320
EAN :4010886632734
CLE A SANGLE 220 MM, D 140 MM 36 1-140

Résumé technique

Capacité de serrage140 mm
Longueur220 mm
Poids278 g

Détails articles : CLE A SANGLE 220 MM, D 140 MM 36 1-140


Clé à sangle 220 mm, d 140 mm Avec sangle en tissu solide et antidérapante (E-36), extra large = 25 mm 36 1-140 en acier C45 36 2-200 en acier au vanadium GEDORE 31CrV3 Chromé

Informations techniques


Attributs
Capacité de serrage140 mm
Longueur220 mm
Poids278 g
60,17 € HT
/ unité
72,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours