facom :138A.30
rubix :0139-5001061
ean :3148516677532

- Capacité de serrage: 165 mm
- Longueur: 300 mm
- Poids: 290 g
stahlwille :76500001
rubix :K642-5269550
ean :4018754048137

- Capacité de serrage: 200 mm
- Longueur: 236 mm
- Poids: 264 g
facom :U.46PL2
rubix :0139-5007770
ean :3148510701837

- Capacité de serrage: 145 mm
- Longueur: 300 mm
- Poids: 18 g
mob :9023120001
rubix :0146-5258943
ean :3303809003454

- Capacité de serrage: 110 mm
- Longueur: 300 mm
- Poids: 540 g
bahco :375-8
rubix :0034-5363734
ean :7311518296209

- Capacité de serrage: 220 mm
- Longueur: 300 mm
- Poids: 310 g
stahlwille :79150001
rubix :K642-5272249
ean :4018754050321

- Capacité de serrage: 180 mm
- Longueur: 600 mm
- Poids: 69 g
gedore :36 1-140
rubix :8965-5439942
fabricant :6327320
ean :4010886632734

- Capacité de serrage: 140 mm
- Longueur: 220 mm
- Poids: 278 g
gedore :36 2-200
rubix :8965-5439941
fabricant :6327400
ean :4010886632741

- Capacité de serrage: 200 mm
- Longueur: 285 mm
- Poids: 578 g
sam :3952
rubix :0149-5216024
ean :3272670545298

- Longueur: 420 mm
- Poids: 340 g