Clé à sangle Facom U.46PL2, Longueur: 300 mm | Capacité de serrage: 145 mm | Poids: 18 g
Sangle de rechange
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :U.46PL2
Rubix :0139-5007770
EAN :3148510701837
Détails articles : SANGLE CLE FILTRE U.46PL2 - U.46PL2 - (UC10)
Sangle de rechange pour U.46PL
Informations techniques
Attributs
| Capacité de serrage | 145 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 18 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,99 € HT
/ unité
11,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

