Clé à sangle Gedore 36 2-200, Longueur: 285 mm | Capacité de serrage: 200 mm | Poids: 578 g

Clé à sangle 2-200

Voir les informations techniques

Références

Gedore :36 2-200
Rubix :8965-5439941
Fabricant :6327400
EAN :4010886632741
CLE A SANGLE 285 MM, D 200 MM 36 2-200

Résumé technique

Capacité de serrage200 mm
Longueur285 mm
Poids578 g

Détails articles : CLE A SANGLE 285 MM, D 200 MM 36 2-200


Clé à sangle 285 mm, d 200 mm Avec sangle en tissu solide et antidérapante (E-36), extra large = 25 mm 36 1-140 en acier C45 36 2-200 en acier au vanadium GEDORE 31CrV3 Chromé

Informations techniques


Attributs
Capacité de serrage200 mm
Longueur285 mm
Poids578 g
95,24 € HT
/ unité
114,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours