Clé à sangle Mob 9023120001, Longueur: 300 mm | Capacité de serrage: 110 mm | Poids: 540 g
Clé À Sangle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9023120001
Rubix :0146-5258943
EAN :3303809003454
Documents
Détails articles : CLE A SANGLE NYLON 12 POUCES
Clé à sangle nylon 12' corps forgé - sangle interchangeable en nylon très résistant - idéale pour travaux sur pièces chromées ou polies.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de serrage | 110 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 540 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,58 € HT
/ unité
99,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

