Clé à chaîne Facom 136C.4, Longueur: 600 mm | Capacité de serrage: 140 mm | Poids: 3100 g

136A - Clés à chaîne modèles double effet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :136C.4
Rubix :0139-5296768
EAN :3662424040047
CLE A CHAINE DOUBLE EFFET 3-5' 136C.4

Résumé technique

Capacité de serrage140 mm
Longueur600 mm
Poids3100 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A CHAINE DOUBLE EFFET 3-5' 136C.4


La clé à chaîne double effet Facom, série 136A, est un outil professionnel conçu pour le serrage et le desserrage de pièces cylindriques de grands diamètres, sans effort et sans retournement.

Caractéristiques :
La clé à chaîne double effet Facom se distingue par son mécanisme à double denture, permettant de serrer ou desserrer dans les deux sens sans avoir à retourner l'outil. Cette caractéristique augmente l'efficacité lors des interventions dans des espaces restreints ou en série. Sa chaîne et son corps sont fabriqués en acier traité, ce qui garantit une grande résistance à l'usure et à la corrosion. Plusieurs tailles sont disponibles afin de couvrir une large gamme de diamètres, assurant une adaptabilité optimale selon les besoins de chaque utilisateur.

Spécifications :
- Capacité de serrage : de 60 mm à 140 mm selon les modèles.
- Plage du modèle le plus compact : 60 - 114 mm.
- Plage du modèle le plus large : 90 - 140 mm.
- Longueur totale des modèles : entre 460 mm (18.5′) et 600 mm (24′).
- Largeur tête : 20 mm à 30 mm selon le modèle.
- Hauteur tête : 7 mm à 10 mm selon le modèle.
- Poids léger pour une meilleure maniabilité.
- Acier traité pour une meilleure résistance à la traction et à la torsion.
- Outil monobloc robuste.
- Chaîne remplaçable facilement (pièces disponibles séparément).

Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Facom est une référence incontestée dans le domaine de l'outillage professionnel. Marque française fondée en 1918, elle est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays. Reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation continue, Facom conçoit des outils pour les professionnels les plus exigeants dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'aéronautique ou encore de la maintenance. Le groupe s'engage fermement en faveur de la durabilité de ses produits et propose une garantie à vie sur la plupart de ses outils.

Points forts

- Mécanisme à double effet : permet un serrage et un desserrage sans retourner l'outil, même dans les zones difficiles d'accès.
- Grande plage d'ouverture : convient pour des diamètres de 60 à 140 mm, offrant une excellente polyvalence d’utilisation.
- Garantie à vie Facom : sécurité et confiance à long terme pour l'utilisateur.

Applications

Les 136A de Facom sont particulièrement adaptées aux travaux de maintenance industrielle, de plomberie, de chauffage et de mécanique automobile. Elles permettent d'intervenir sur des tubes, raccords, filtres à huile ou éléments cylindriques de grande taille. Grâce à leur double denture, elles sont idéales pour des opérations répétées dans des zones exiguës, sans perte de temps.

Informations techniques


Attributs
Capacité de serrage140 mm
Longueur600 mm
Poids3100 g
Diamètre140 mm
361,14 € HT
/ unité
433,37 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h