Clé serre tube Facom 131A.10, Longueur: 250 mm | Ouverture: 34 mm | Finition: Acier

131A - Clés modèles "Stillson" - Acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :131A.10
Rubix :0139-5007895
EAN :3148516740304
CLE SERRE-TUBE STILLSON 10 - 131A.10 - (UC5)

Résumé technique

Ouverture34 mm
Longueur250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE SERRE-TUBE STILLSON 10 - 131A.10 - (UC5)


La clé serre-tubes Facom série 131A est un outil incontournable pour les professionnels du bâtiment, de la plomberie ou de la maintenance industrielle. Robuste, précise et adaptée à une grande variété de diamètres, elle garantit une prise en main sûre et efficace.

Caractéristiques :
La clé serre-tubes 131A de Facom est conçue selon le principe "Stillson", idéal pour serrer ou desserrer des tubes ou raccords filetés. Fabriquée en acier de haute qualité, elle présente une denture trempée à 55 HRC, assurant une excellente durabilité et une accroche optimale. La précision d'approche est garantie par un usinage fin des filets et de la molette, facilitant un ajustement régulier et stable du mors mobile. Son ergonomie a été étudiée pour offrir une bonne prise en main, même en environnement huileux ou humide. Elle est disponible en plusieurs tailles pour couvrir différentes plages de diamètres.

Spécifications
- Matériau : acier.
- Traitement des dents : trempe 55 HRC.
- Plage de capacité : de 0 à 102 mm.
- Plage en pouces : de 0 à 3"1/2.
- Système de serrage : molette avec filets usinés finement.
- Modèles disponibles : plusieurs tailles selon les besoins.
- Poids : variable selon le modèle, de 280 grammes à 6 kg.
- Longueurs disponibles : de 200 mm à plus de 900 mm selon les versions.
- Type de mors : mobile et fixe, crantés pour une meilleure accroche.
- Garantie : à vie (remplacement en cas de défaut).

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom est l’une des marques référentes dans l’outillage professionnel en Europe. Elle conçoit des outils innovants et robustes pour les métiers de la mécanique, du bâtiment, de l'industrie et de la maintenance. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, la marque s’appuie sur plus d’un siècle d’expérience pour proposer des solutions fiables, performantes et durables. Sa mission : fournir des outils de qualité supérieure, conçus pour répondre aux exigences des professionnels les plus spécialisés. Aujourd’hui, Facom propose plus de 10 000 références produits, réparties dans une centaine de gammes.

Points forts

- Résistance à l’usure grâce à la denture traitée 55 HRC, garantissant une longévité accrue.
- Précision d’ajustement de la molette facilitant les interventions sur des diamètres variables.
- Bonne ergonomie même dans des environnements difficiles (huile, humidité).
- Garantie à vie assurant une sérénité d’utilisation sur le long terme.

Applications

La clé Stillson de Facom est conçue pour les opérations de serrage et de desserrage de tubes en acier, en cuivre ou en PVC. Elle est particulièrement utile dans les secteurs de la plomberie, du chauffage, de la maintenance industrielle ou encore de la construction métallique.

Informations techniques


Attributs
Ouverture34 mm
Longueur250 mm
Finitionacier
23,70 € HT
/ unité
28,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h