Coupe-tube Knipex 90 31 02 BK, Capacité: 35 mm | Matière du tube: Acier

Coupe-tubes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :90 31 02 BK
Rubix :7510-5404180
Fabricant :90 31 02 BK
EAN :4003773084907
KNIPEX TUBIX COUPE TUBES CUIVRE - INOX

Résumé technique

Capacité35 mm
Matière du tubeacier

Documents

Détails articles : KNIPEX TUBIX COUPE TUBES CUIVRE - INOX


Coupez des tubes en toute simplicité : le coupe-tube KNIPEX TubiX® permet de couper des tubes d'un diamètre jusqu'à 35 mm et une épaisseur de paroi de 2 mm avec une manipulation extrêmement facile

Avec une longueur de 180 mm, le coupe-tubes KNIPEX TubiX® facilite le travail au quotidien. Les tubes en cuivre, laiton et acier inoxydable avec une épaisseur de paroi allant jusqu'à 2 millimètres et un diamètre entre 6 et 35 millimètres (1/4""–1 3/8"") peuvent être coupés facilement d'une seule main, sans grand effort. C'est grâce au réglage rapide d'une seule main QuickLock, qui guide et verrouille tout seul l'outil sur le tube, puis positionne de manière précise la molette de coupe en fonction des différents diamètres de tube.

Comment procéder : placez simplement le coupe-tubes TubiX® ouvert sur le tube, positionnez et verrouillez ensuite la molette de coupe sur la pièce à l'aide du réglage rapide à une seule main QuickLock. Pour couper le tube, il vous suffit de tourner l'outil. Vous pouvez librement régler l'écart par rapport au tranchant au moyen du pommeau ergonomique.

Valeur ajoutée grâce à des détails astucieux

Un outil d'ébavurage pratique est dissimulé dans la tête. Il est aisé de le pousser hors de son logement pour l'utiliser, voire de le retirer complètement si nécessaire. La molette de coupe du TubiX® est montée sur roulement à billes, tandis que le boîtier métallique est en magnésium léger. La molette de coupe est facile à remplacer. Une molette de rechange est disponible dans le pommeau.

Points forts

  • Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé !
  •  Précis et rapide : positionnement exact de la molette de coupe sur le tube
  •  Les roulements à aiguilles de haute qualité permettent à la molette de coupe et aux quatre rouleaux de guidage de couper facilement 
  •  Coupe des tubes de Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
  •  Coupe des tubes de Ø 6 à 76 mm (1/4'' à 3'') et d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
  •  Molette de coupe en acier de qualité pour roulement à billes
  •  Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil — molette de rechange rangée dans le pommeau
  •  Outil d'ébavurage amovible et rectifié avec précision
  •  Pour la plomberie, le chauffage et la climatisation : coupez facilement les conduites de gaz et les canalisations d'eau en cuivre, en laiton et en acier inoxydable
  •  Pour le métier d’électricien : coupe les conduits rigides et pour dégainer les câbles armés
  •  Einhändiges positionieren und fixieren des Schneidrads am Rohr

Informations techniques


Attributs
Capacité35 mm
Matière du tubeacier
9 981,89 HT
/ unité
11 978,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h