Clés pneumatiques Ingersoll Rand 2146Q2MAX, Carré d'entraînement: 1 ''
Clé à chocs 3/4" série 2146MAX
Voir les informations techniquesRéférences
Ingersoll Rand :2146Q2MAX
Rubix :A518-5450477
Détails articles : CLE A CHOC COMPOSITE 1'
Présentation de la clé à chocs pneumatique ¾” la plus puissante de sa catégorie. Disponible en configurations à poignée pistolet ¾” (2146Q1MAX) ou 1” (2146Q2MAX), ces outils ont été conçus avec un manomètre innovant qui assure un débit d'air et une pression optimisés. Ces clés à chocs silencieuses vous aident à maximiser la productivité dans divers types de travaux et à affronter toute tâche que vous devez effectuer.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Poids | 8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
843,28 € HT
/ unité
1 011,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h