Clés pneumatiques Facom CL3.CH18SD, Couple maximal: 1625 N.m | Carré d'entraînement: 1/2 ''

Clé à chocs couple élevé sans fil compacte 18V 1/2” (sans batterie)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :CL3.CH18SD
Rubix :0139-5287357
EAN :3662424051180
CLE A CHOC CP ELEVE 18V 1/2' CL3.CH18SD

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal1625 N.m
Poids2,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A CHOC CP ELEVE 18V 1/2' CL3.CH18SD


Mécanisme à impact haut rendement délivrant un couple de 1625 N.m pour des utilisations plus difficiles.
La conception compacte et légère permet à cet outil un travail dans des espaces restreints.
3 positions de réglage de la vitesses et de couple.
LED intégrée avec extinction différée automatique.
Gâchette à vitesse variable pour un excellent contrôle de la vitesse.
Pare-chocs de protection intégrés au corps de la machine.
Corps composite résistant aux acides et solvants.
Compatible avec les outils 18V.

Couple maximun 1625 N.m.
Coups par minute 2400 cpm.
Vitesse à vide 400/1200/1900 tr/min.
Carré conducteur 1/2".
Puissance batterie 18 V.
Capacité batterie 5 Ah.
Vibration 13 m/s²/a.
Vibration 5.9 m/s²/K.
Pression acoustique 101dB(A).
Niveau sonore 112 dB(A).
Livré sans batteries ou chargeur.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Couple maximal1625 N.m
Poids2,5 kg
Longueur totale224 mm
Niveau sonore112 dB
583,69 € HT
/ unité
700,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.