Clés pneumatiques Ingersoll Rand 2850MAX, Couple maximal: 2715 N.m | Carré d'entraînement: 1 ''

Clé à chocs 2850 Max

Voir les informations techniques

Références

Ingersoll Rand :2850MAX
Rubix :A518-5347351
CLE A CHOC 2850MAX

Résumé technique

Carré d'entraînement1 ''
Couple maximal2715 N.m
Poids8,8 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE A CHOC 2850MAX


Mécanisme d'impact en acier massif : délivre un couple de 2 100 lb-pi de couple.
Conception hautement sophistiquée : fournit la puissance dont vous avez besoin pendant toute la durée de vie de l'outil.
Conception du noyau en acier : rien n'a été prouvé pour durer plus longtemps.
Boîtier résistant aux produits chimiques et noyau en acier : résiste aux chutes et aux environnements de travail difficiles.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1 ''
Couple maximal2715 N.m
Poids8,8 kg
Consommation d'air397 l/min
900,11 HT
/ unité
1 080,13 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.