Clés pneumatiques Ingersoll Rand 2146Q1MAX, Couple maximal: 2700 N.m | Carré d'entraînement: 3/4 ''

Clé à chocs 3/4" série 2146MAX

Voir les informations techniques

Références

Ingersoll Rand :2146Q1MAX
Rubix :A518-5450476
CLE A CHOC COMPOSITE 3/4'

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Couple maximal2700 N.m
Poids7,8 kg

Détails articles : CLE A CHOC COMPOSITE 3/4'


Présentation de la clé à chocs pneumatique ¾” la plus puissante de sa catégorie. Disponible en configurations à poignée pistolet ¾” (2146Q1MAX) ou 1” (2146Q2MAX), ces outils ont été conçus avec un manomètre innovant qui assure un débit d'air et une pression optimisés. Ces clés à chocs silencieuses vous aident à maximiser la productivité dans divers types de travaux et à affronter toute tâche que vous devez effectuer.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Couple maximal2700 N.m
Poids7,8 kg
750,61 HT
/ unité
900,73 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.