Clés pneumatiques CP (Chicago Pneumatic) CP6768EX-P18D, Couple maximal: 1750 N.m | Vitesse à vide: 5100 rpm | Carré d'entraînement: 3/4 ''
Clés à chocs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP6768EX-P18D
Rubix :5114-5289697
Fabricant :6151590580







Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1750 N.m |
| Poids | 2 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOCS 3/4'' ATEX CP6768EX-P18D
La meilleure de sa catégorie pour votre sécurité. Mécanisme de frappe fiable à double marteau dans un bain d'huile et carter résistant en acier .Régulateur de puissance à 4 positions et inverseur utilisable avec une seule main .Prise en main ergonomique avec revêtement en caoutchouc sur le carter en composite.
Points forts
Performance Optimale pour les Atmosphères Explosives (ATEX) .Qualité Supérieure pour une utilisation intensive .Design compact et léger conçu pour le confort de l'opérateur.
Applications
Fonderies, Chantiers navals, Assemblage léger, Bois & composite, Véhicules à 2 et 3 roues, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1750 N.m |
| Poids | 2 kg |
| Vitesse à vide | 5100 rpm |
| Consommation d'air | 1080 l/min |
| Longueur totale | 222 mm |
| Niveau sonore | 94 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 692,75 € HT
/ unité
2 031,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours