Clés pneumatiques CP (Chicago Pneumatic) CP7732, Couple maximal: 610 N.m | Vitesse à vide: 9000 rpm | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clés à chocs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP7732
Rubix :5114-5251453
Fabricant :8941077320







Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 610 N.m |
| Poids | 1,56 kg |
Documents
Détails articles : MINI CLE CHOC 1/2P/REVOL CP7732 610NM
Ultra compacte et puissante
Protection avant en acier et corps aluminium
Levier serrage - desserrage d'une main pour droitier comme gaucher
3 positions de puissance
Longueur : 4.4'' = 112 mm
Mécanisme simple marteau basculant "Single Hammer"
Protection avant en acier et corps aluminium
Levier serrage - desserrage d'une main pour droitier comme gaucher
3 positions de puissance
Longueur : 4.4'' = 112 mm
Mécanisme simple marteau basculant "Single Hammer"
Points forts
LE Meilleur ratio poids / puissance: 450 ft.lbs / 610 Nm
Ultra compact
Facile à utiliser
Durable
Ultra compact
Facile à utiliser
Durable
Applications
Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 610 N.m |
| Poids | 1,56 kg |
| Vitesse à vide | 9000 rpm |
| Consommation d'air | 540 l/min |
| Longueur totale | 140 mm |
| Niveau sonore | 95 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,93 € HT
/ unité
454,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours