Clés pneumatiques Roebuck 8496697, Couple maximal: 1112 N.m | Carré d'entraînement: 1/2 ''
Clé à choc 1/2'' composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :8496697
Rubix :R600-5311306
EAN :3660338469312


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1112 N.m |
| Poids | 1,91 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOC 1/2''
Mécanisme double marteau.
Système de frappe grande puissance.
Structure composite permettant une grande robustesse de l’outil tout en assurant un poids convenable à l’utilisateur.
Puissance progressive par la gachette.
Système de frappe grande puissance.
Structure composite permettant une grande robustesse de l’outil tout en assurant un poids convenable à l’utilisateur.
Puissance progressive par la gachette.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1112 N.m |
| Poids | 1,91 kg |
| Consommation d'air | 113 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,01 € HT
/ unité
390,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h