Clés pneumatiques CP (Chicago Pneumatic) CP7763, Couple maximal: 1630 N.m | Vitesse à vide: 6300 rpm | Carré d'entraînement: 3/4 ''
Clés à chocs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP7763
Rubix :5114-5249065
Fabricant :8941077630
EAN :0015451566159






Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1630 N.m |
| Poids | 5,25 kg |
Documents
Détails articles : CLE A CHOCS EMB 3/4 CP7763
Compacte, fort couple pour des applications de maintenance
3/4" impact wrenchwith Ring retainer
Twin hammer clutch
Combined power regulator with forward/reverse
3/4" impact wrenchwith Ring retainer
Twin hammer clutch
Combined power regulator with forward/reverse
Points forts
Clé à chocs idéale pour la maintenance générale
Confort de l'opérateur : niveau bruit réduit et forme compacte
Puissance garantie : moteur et mécanisme performants
Confort de l'opérateur : niveau bruit réduit et forme compacte
Puissance garantie : moteur et mécanisme performants
Applications
Fonderies, Construction métallique, Ferroviaire, Chantiers navals, Assemblage léger, Bois & composite, Véhicules à 2 et 3 roues, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Couple maximal | 1630 N.m |
| Poids | 5,25 kg |
| Vitesse à vide | 6300 rpm |
| Consommation d'air | 852 l/min |
| Longueur totale | 230 mm |
| Niveau sonore | 96 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 290,92 € HT
/ unité
1 549,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours